Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 3,3uF; ESR: 2,4mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 3,3uF; ESR: 2,4mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 3,3uF; ESR: 2,4mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF3BW4330T3FK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF3BW4330T3FK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 52,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 57,5x56x45mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;800V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 90V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 960A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 33,9A
ESR Widerstand: 2,4mΩ
Herstellerserie: C4AF
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
174
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 3,56*
58
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,66*
1 Tag
329
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 174 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 174 Stück
Mindestbestellmenge: 174 Stück ( entspricht € 619,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.