Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,5uF; ESR: 6,4mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,5uF; ESR: 6,4mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,5uF; ESR: 6,4mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF3BU4250T12K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF3BU4250T12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x37x22mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;800V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,5µF
Impulsresistenz: 141V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 353A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 10,6A
ESR Widerstand: 6,4mΩ
Herstellerserie: C4AF
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 4,32*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 5,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 64 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.