Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; C44U_M; 600uF; ±10%; 32mm; 49A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; C44U_M; 600uF; ±10%; 32mm; 49A
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; C44U_M; 600uF; ±10%; 32mm; 49A
Artikel-Nr.:
     2805-C44UOGT6600M85K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UOGT6600M85K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 32mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 600µF
Betriebsspannung: 900V DC
Impulsresistenz: 6V/μs
Betriebsstrom: 49A
Abmessungen: 85x144,5mm
Herstellerserie: C44U_M
Kondensator-Art: DC-Link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.