Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø65x247mm; 400uF; ±5%; 55A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø65x247mm; 400uF; ±5%; 55A
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø65x247mm; 400uF; ±5%; 55A
Artikel-Nr.:
     2805-C44PLGR6400ZASJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PLGR6400ZASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 28mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø65x247mm
Max. Betriebsspannung: 700V DC;330V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 400µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;Überspannungsschutz
Betriebsstrom max.: 55A
ESR Widerstand: 2mΩ
Herstellerserie: C44P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.811,37014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 104,12482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.998,93023*
€ 3.568,72697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.976,54021*
€ 3.542,08285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.877,52014*
€ 3.424,24897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.826,76014*
€ 3.363,84457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.811,37014*
€ 3.345,53047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.