Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x194mm; 150uF; ±5%; 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x194mm; 150uF; ±5%; 45A
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x194mm; 150uF; ±5%; 45A
Artikel-Nr.:
     2805-C44HKGR6150AASJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44HKGR6150AASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø75x194mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 150µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Kondensatorenanwendung: filternd;Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;Überspannungsschutz
Betriebsstrom max.: 45A
ESR Widerstand: 1,8mΩ
Herstellerserie: C44H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.