Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 250uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 250uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ
Kondensator: Polypropylen; 250uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44AFGR6250ZA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AFGR6250ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø85x150mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 250µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 2,5kA
Betriebsstrom max.: 32A
ESR Widerstand: 4mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,2174*
€ 1,5614*
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 1,5308*
€ 1,6208*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,6208*
€ 1,92875
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,5308*
€ 1,82165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.052,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.