Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 4mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44AFGP6150ZA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AFGP6150ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 22,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø70x138mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 150µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Betriebsstrom max.: 32A
ESR Widerstand: 4mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 45,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 54,06*
1 Tag
106
1
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 97,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.