Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x147mm; 22uF; ±10%; 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x147mm; 22uF; ±10%; 35A
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x147mm; 22uF; ±10%; 35A
Artikel-Nr.:
     2805-C20AZGR5220AASK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C20AZGR5220AASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø75x147mm
Max. Betriebsspannung: 1kV AC;2300V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: filternd;Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;Überspannungsschutz
Betriebsstrom max.: 35A
ESR Widerstand: 2mΩ
Herstellerserie: C44P
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.