Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A3; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A3; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A3; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-C146-30F0030044
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14630F0030044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe A3
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 8,61*
1
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 12,80*
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.