Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A32 (2 x A16); M32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A32 (2 x A16); M32
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A32 (2 x A16); M32
Artikel-Nr.:
     2805-C146-21R0326004
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 21R032 600 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe A32 (2 x A16)
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm (x2)
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.938,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,3808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.057,02*
€ 2.447,8538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.045,05*
€ 2.433,6095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.987,76*
€ 2.365,4344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.955,29*
€ 2.326,7951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.938,08*
€ 2.306,3152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.