Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E24; hoch; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E24; hoch; Aluminium
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E24; hoch; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10N0245002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610N0245002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 24 polig
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe E24
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 37,42*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 39,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.