Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10N0156012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610N0156012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe A10
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.