Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E24; für Leitungen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C146-10G0245011
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610G0245011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe E24
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: PG29
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,48005*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 12,29867* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 210,54*
€ 250,5426
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 207,57*
€ 247,0083
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 203,08005*
€ 241,66526
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 196,89*
€ 234,2991
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 184,48005*
€ 219,53126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.