Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146,heavy|mate; Größe A10
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10G0106004
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610G0106004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe A10
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.