Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; C146; PIN: 4; 3+PE; M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; C146; PIN: 4; 3+PE; M20
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; C146; PIN: 4; 3+PE; M20
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10E0039254
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10E003 925 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe A3
Nennstrom: 10A
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: C146
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 0,25...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 8...13mm
Herstellerserie: HDC
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.