Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Netzteil; Sp.Strom: 12÷24VDC; 5V/2,1A; USB A-Buchse x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Netzteil; Sp.Strom: 12÷24VDC; 5V/2,1A; USB A-Buchse x2
USB-Netzteil; Sp.Strom: 12÷24VDC; 5V/2,1A; USB A-Buchse x2
Artikel-Nr.:
     2805-C0015-USB
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C0015-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x2
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Land Rover;Rover;Chevrolet;Chrysler;Jeep;Daewoo;SsangYong;Ford;Jaguar;Mazda;Nissan;Honda;Fiat;Suzuki;Hyundai;Kia;Mitsubishi;Daihatsu;Lexus;Toyota;VW;Audi;Seat;Škoda;Volvo;Dodge;Citroën;Peugeot;Opel;Mercedes;Renault;Saab;Subaru;Alfa Romeo;Lancia;Smart;Hummer;Isuzu;GM;Cadillac;Pontiac;Tata;Dacia;Iveco;Scania;Infiniti
Car-Audio Zubehör-Typ: USB-Netzteil
Elektrische Ausgangsparameter: 5V/2,1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.