Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; PS/2 Stecker,beiderseitig; L: 3m; 1: 1 Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; PS/2 Stecker,beiderseitig; L: 3m; 1: 1 Verbindung
Kabel; PS/2 Stecker,beiderseitig; L: 3m; 1: 1 Verbindung
Artikel-Nr.:
     2805-C-PS2WW/3
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     C-PS2WW/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BQ CABLE
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: PS/2 - PS/2
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;PS/2 Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.