Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 170V; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZW06-145B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZW06-145B
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 145V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 170V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0355*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.