Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 11V; Bidirektional; ±5%; DO15; 400W; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZW04-9V4B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZW04-9V4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 11V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.