Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 500mW; 5,1V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; 0,1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZM55-B5V1-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZM55-B5V1_R1_10001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.