Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; -55÷85°C; BZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BZ-3YWT82
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-3YWT82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
rollenhebel mikroschalter 5a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...85°C
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Herstellerserie: BZ
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 45,01*
€ 51,37*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 46,75*
€ 53,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.344,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.