Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; ohne Hebel
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; ohne Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-BZ-2RQ1-D682
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RQ1-D682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 480V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 250V DC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,5N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: BZ
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 15a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.