Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8
IC: power switch; high-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-BTS4175SGA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS4175SGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 6...52V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,175Ω
Ausgangsstrom: 1,3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Technologie: Classic PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.