Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223-3
Artikel-Nr.:
     2805-BSP452
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223-3
Widerstand im Leitungszustand: 0,16Ω
Ausgangsspannung: 40V
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Technologie: Classic PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,28*
5
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.