Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,85A; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD, 33 V (DC), 40 A, 3.6 A (Trip), 1.85 A (Hold),
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD, 33 V (DC), 40 A, 3.6 A (Trip), 1.85 A (Hold),
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-1.85A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1238-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,85A
Größe A: 9,4mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 33V
Größe B: 3mm
Max. Widerstand: 0,15Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,232*
€ 0,564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.