Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellbare Sicherung, RF0316-000
Rückstellbare Sicherung, RF0316-000
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-0.75A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0316-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,75A
Maß A: 7,98mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Maß B: 3,2mm
Max. Widerstand:
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.