Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch arbeitsplatz set; ESD; L: 900mm; W: 610mm; Thk: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-9-361-A
Herst.-Nr.:
     9-361-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: BERNSTEIN
Farbe: grau (hell)
Breite: 0,61m
Länge: 0,9m
Setinhalt: Handgelenkband mit männlichen 4mm Druckknöpfen;Spiralkabel endet mit einem weiblichen 4mm und 10mm Druckknopf;Erdungskabel mit einem weiblichen 10mm Druckknopf und Ringförmigen Kabelschuh Ø 5,3mm;Erdungsstecker;Tischunterlage 900 x 610 x 2,0 mm, - 2 Druckknöpfe (10 mm);Erdungssysteme mit Kabel
Stärke: 2mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Tisch arbeitsplatz set
Matteneigenschaften: ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen
Ausführung: ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 113,51*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 89,35*
€ 113,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 100,66*
€ 135,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,16*
€ 160,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,32*
€ 157,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,34*
€ 147,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,28*
€ 145,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,04*
€ 142,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,66*
€ 119,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 100,66* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
ab € 45,21*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-344-1
ab € 4,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-2
ab € 9,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-1
ab € 9,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-341
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.