Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,3x0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,3x0,3mm
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,3x0,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-1-752
Herst.-Nr.:
     1-752
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 32mm
Werkzeug-Typ: Klinge
Material der Spitze: Keramik
Länge der Spitze: 20mm
Passendes Zubehör: BRN-1-725;BRN-1-735
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 1,3x0,3mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,25*
€ 17,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 22,69*
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 23,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.