Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 3,0x0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 3,0x0,5mm
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 3,0x0,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-1-739
Herst.-Nr.:
     1-739
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 32mm
Werkzeug-Typ: Klinge
Material der Spitze: Kunststoff
Länge der Spitze: 20mm
Passendes Zubehör: BRN-1-725;BRN-1-735
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,57*
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,80*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,94*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-735
ab € 4,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
1-753
ab € 10,93*
Ähnlich
Bernstein
1-909
ab € 11,54*
Ähnlich
Bernstein
2-101
ab € 18,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
17-501 VDE
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.