Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,5x0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,5x0,5mm
Klinge; L.Klingen: 20mm; L. ges: 32mm; Größe: 1,5x0,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-1-738
Herst.-Nr.:
     1-738
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 32mm
Werkzeug-Typ: Klinge
Material der Spitze: Kunststoff
Länge der Spitze: 20mm
Passendes Zubehör: BRN-1-725;BRN-1-735
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 1,5x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.