Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 125mm; W: 30mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 125mm; W: 30mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Transportrad; Ø: 125mm; W: 30mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Artikel-Nr.:
     2805-BPPU-1255-5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPU 1255 5000 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
transportgeräte rolle
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,3mm
Lager-Art: kugelförmig
Höhe: 156mm
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 150kg
Raddurchmesser: 125mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.