Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 32mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 32mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Transportrad; Ø: 100mm; W: 32mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Artikel-Nr.:
     2805-BPPF-1005-5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPF 1005 5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,3mm
Lager-Art: kugelförmig
Höhe: 128mm
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 150kg
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.