Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Cortex A53,Cortex A73; 4GBRAM,16GBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BPI-M2S-S922X
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BPI-M2S(AMLOGIC S922X)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: HDMI;40pin;microSD;USB C;MIPI-CSI;MIPI DSI;USB C 2.0
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;GPIO;HDMI;DSI;microSD
Speicher-Art: eMMC;LPDDR4
Abmessungen: 65x65mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse
Herstellerserie: Banana Pi
Architektur-Art: Cortex A53;Cortex A73
Prozessor: Amlogic S922X Quad-Core
Grafiksystem: ARM Mali-G52
Video-Codec: MPEG4;RealVideo 8/9/10;MPEG1/2;H.264;H.265;OpenCL 2.0;OpenGL ES 3.2;VP9
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Android
Speicher: 16GB FLASH;4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.