Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 12÷24VDC; Wandbefestigung; Ethernet x5; 0BRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BOXER6841MA31010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     BOXER-6841M-A3-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x5;HDMI x2;RS-232/422/485;USB 3.2 Gen 1 x4
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Schnittstelle: Ethernet x5
Speicher-Art: DDR4 SODIMM ECC or Non-ECC
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 440x200x155mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD;without processor
Herstellerserie: BOXER
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8.1;Windows® Embedded 7;Windows® Embedded 8;Windows® 10 IoT;Linux Ubuntu 16.04
Maximum RAM capacity: 32GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,72*
€ 1.244,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,95*
€ 1.243,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,73*
€ 1.186,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,52*
€ 1.153,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,97*
€ 1.132,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.