Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; Breitband; SMD; 10A; 50VDC; 9x12x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Breitband; SMD; 10A; 50VDC; 9x12x3mm
Filter: Entstörkondensator; Breitband; SMD; 10A; 50VDC; 9x12x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BNX022-01
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX022-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 9x12x3mm
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 10A
Dielektrizitätswiderstand: 125V
Anwendung der Filter: als Entstörfilter in Schaltnetzteilen
Herstellerserie: BNX
Filter-Art: Breitband
Dämpfung: 35dB @ 1MHz...1GHz
Weitere Suchbegriffe: In-Line-Filter, SMD Drossel, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 4,91*
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 7,26*
2 Tage
390
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 8,42*
1 Tag
4144
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 8,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
BNX023-01L
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.