Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; Innengew: M5; L: 45mm; UL94V-0; Mat: Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMQSCP045M5
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     QSCP045M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Korpusfarbe: schwarz
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M5
Außerngewinde: M5
Distanzlänge: 45mm
Bolzenmaterial: Stahl
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.