Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; double lock; L: 180mm; W: 9mm; polyamide; 400N; black


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMN1890
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMN1890
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 180mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 40mm
Festigkeit der Kabelbinder: 400N
Ausführung: double lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.