Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 12; Klemmen: 24; braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 12; Klemmen: 24; braun
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 12; Klemmen: 24; braun
Artikel-Nr.:
     2805-BM93GFCS
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 93GFCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: braun
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: max. 150°C
Breite: 20,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 66
Höhe: 17,5mm
Länge: 117mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Entspricht Norm: CSA;UL;CE;EN
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...12AWG
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Anzahl Anschlüsse: 24
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.