Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 2; Klemmen: 4; braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 2; Klemmen: 4; braun
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 2; Klemmen: 4; braun
Artikel-Nr.:
     2805-BM93FS2
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 93FS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: braun
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: max. 150°C
Breite: 20,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 66
Höhe: 17,5mm
Länge: 16,7mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Entspricht Norm: CSA;UL;CE;EN
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...12AWG
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 4
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,241*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.