Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 3; Klemmen: 6; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 3; Klemmen: 6; UL94V-2
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; Wege: 3; Klemmen: 6; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-BM93CS3
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 93CS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: max. 125°C
Breite: 20,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 17,5mm
Länge: 16,6mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Entspricht Norm: CSA;UL;CE;EN
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...12AWG
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.