Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BM80280
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 80280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 300V
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0907*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.