Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme; Wege: 1; 40mm2; Schraubklemme; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme; Wege: 1; 40mm2; Schraubklemme; für Leitungen
Schraubklemme; Wege: 1; 40mm2; Schraubklemme; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-BM5216
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM5216
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Steckverbinder-Typ: Schraubklemme
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: mit Schrauben
Leitungsquerschnitt: 40mm2
Sperrsystem: geschraubt
Gewinde: M8
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.