Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG48; Polyamid; 70mm; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; PG48; Polyamid; 70mm; grau
Mutter; PG48; Polyamid; 70mm; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BM4848
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     4848
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: PG48
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.