Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M12; Polyamid; schwarz; -20÷90°C; Gewinde: metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; M12; Polyamid; schwarz; -20÷90°C; Gewinde: metrisch
Mutter; M12; Polyamid; schwarz; -20÷90°C; Gewinde: metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-BM4812N
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM4812N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -20...90°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.