Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M16; Messing; Nickel; 19mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; M16; Messing; Nickel; 19mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5
Mutter; M16; Messing; Nickel; 19mm; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-BM2716
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2716
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BM GROUP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 19mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.