Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth: 5.0,BLE; 2dBm; UART; SMD; 29x15x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM23SPKS1NB9-B2AA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM23SPKS1NB9-0B02AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...4,2V DC
Anzahl Ausgänge: 43
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 29x15x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 2dBm
Modul-Art: Audio
Bluetooth version: 5.0;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.