Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,25mm2; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,25mm2; gerade
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,25mm2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-BM01391
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 01391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,25mm2
Leitungsgröße: 20AWG...17AWG
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.