Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: flach; 2,8mm; 1,5÷2,5mm2; Crimpverbindung; isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: flach; 2,8mm; 1,5÷2,5mm2; Crimpverbindung; isoliert
Kabelschuh: flach; 2,8mm; 1,5÷2,5mm2; Crimpverbindung; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BM00253
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Breite: 2,8mm
Länge: 16mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Kabelschuh-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.