Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; weiblich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-BM00248
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 00248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Breite: 4,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.