Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 0,5A; 1806; R: 0,1Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 0,5A; 1806; R: 0,1Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 0,5A; 1806; R: 0,1Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM41AF800SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41AF800SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1806
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.